Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach, weiß
Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-127292
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159420015
EAN/GTIN:
     4007123249435
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
- Standard-Steckdosenleiste in hervorragender Qualität - schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern - Steckdosen mit Kinderschutz - Kabellänge 1,5 m - Farbe weiß - Kabeltyp H05VV-F 3G1,5 - Dosenanordnung diagonal - Material Gehäuse Kunststoff - Stecksystem DE
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,5 m
Farbe:
weiß
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Dosenanordnung:
diagonal
Material Gehäuse:
Kunststoff
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Eco-Line, Mehrfachstecker, Steckdosenleiste mit Computeranschluss, Steckdosenleiste mit IT Anschluss, Steckerleiste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
736
8
€ 8,50*
ab € 4,0388*
€ 5,4188*
8 Tage
736
8
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,57*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 5,67*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 5,88*
8
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159520015
ab € 4,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159520400
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.