Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß
Steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1159420015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159420015
EAN/GTIN:
     4007123249435
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Standard-Steckdosenleiste in hervorragender Qualität
  • schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern
  • Steckdose mit Kinderschutz
  • 6-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • ca. 1,5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
6
Bruttogewicht:
0.432 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
330 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
736
8
€ 8,50*
ab € 4,0388*
€ 5,4188*
7 Tage
736
8
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,57*
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 5,67*
1
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 5,88*
8
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159520015
ab € 4,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159520400
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.