Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1390007112 Steckdosenleiste ALU 12xC13 Kaltgerätesteckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1390007112 Steckdosenleiste ALU 12xC13 Kaltgerätesteckdosen
BRENNENSTUHL 1390007112 Steckdosenleiste ALU 12xC13 Kaltgerätesteckdosen
BRENNENSTUHL 1390007112 Steckdosenleiste ALU 12xC13 Kaltgerätesteckdosen
Artikel-Nr.:
     1955-39976267062
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007112
EAN/GTIN:
     4007123662692
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1390007112 Steckdosenleiste ALU 12xC13 19" 2m H05VV-F3G1,0 C14-Stecker Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 12 Kaltgerätesteckdosen und 2m Kabellänge H05VV-F 3G1,0 mit Kaltergerätestecker, für weltweit individuell einsetzbare Stromversorgung Mehrfachsteckdose 19 Zoll breit und 1 HE hoch eignet sich ideal zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Steckerleiste mit Kaltgerätesteckdosen und Kaltgerätestecker-Stecker, eignet sich perfekt für die Verwendung im IT-Bereich oder auch im professionellen Audio- und Videosektor und in der Bühnentechnik Lieferumfang: 1 x Alu-Line Steckdosenleiste für Schaltschränke - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1390007112
Werksnummer:
1390007112
Länge netto mm:
52,50
Breite netto mm:
7,50
Höhe netto mm:
5,40
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
52,50
Breite brutto mm:
7,50
Höhe brutto mm:
5,40
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckdosenleiste
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1386
€ 8,50*
ab € 22,7823*
€ 29,9523*
Lager 1955
1388
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 30,84*
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 32,15*
€ 4,00*
ab € 24,87*
€ 32,79*
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.