Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste 12-fach, aus hochwertigem Aluminium, mit 12x Kaltgerätesteckdosen C13, Kaltgerätestecker C14, 2m Kabel, sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste 12-fach, aus hochwertigem Aluminium, mit 12x Kaltgerätesteckdosen C13, Kaltgerätestecker C14, 2m Kabel, sil
Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste 12-fach, aus hochwertigem Aluminium, mit 12x Kaltgerätesteckdosen C13, Kaltgerätestecker C14, 2m Kabel, sil
Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste 12-fach, aus hochwertigem Aluminium, mit 12x Kaltgerätesteckdosen C13, Kaltgerätestecker C14, 2m Kabel, sil
Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste 12-fach, aus hochwertigem Aluminium, mit 12x Kaltgerätesteckdosen C13, Kaltgerätestecker C14, 2m Kabel, sil
Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste 12-fach, aus hochwertigem Aluminium, mit 12x Kaltgerätesteckdosen C13, Kaltgerätestecker C14, 2m Kabel, sil
Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste 12-fach, aus hochwertigem Aluminium, mit 12x Kaltgerätesteckdosen C13, Kaltgerätestecker C14, 2m Kabel, sil
Artikel-Nr.:
     5417B-p1384029
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007112
EAN/GTIN:
     4007123662692
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die 19" Alu-Line 12er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckdosenleiste überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 19" breit und 1 HE hoch
  • Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke Mit 12 Kaltgerätesteckdosen (C13) 2m Kabellänge mit Kaltgerätestecker (C14)
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,0
  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
  • Nennstrom: 16 A"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge:
5250
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
12
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
12
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
nein
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
12
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Grundpreis:
Nein
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1
Steckerart:
Gerader Stecker
Hersteller:
Brennenstuhl
Stecksystem Stecker:
Kaltgeräte
Höhe:
5,40
Versenkbar:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Kabellänge:
2 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1386
€ 8,50*
ab € 22,7823*
€ 29,9523*
8 Tage
1388
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 30,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 32,15*
€ 4,00*
ab € 24,87*
€ 32,79*
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.