Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1390007112 Steckdosenleiste 19 Zoll 12fach Schwarz, Silber Kaltgerätestecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A354032
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007112
EAN/GTIN:
     4007123662692
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Features:
Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke
Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
12x Kaltgerätesteckdosen C13
Kaltgerätestecker C14
Lieferumfang:
1 x Alu-Line Steckdosenleiste in der Farbe silber/schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
525 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
12
Montageart:
Einbau
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A:
12
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1 mm²
Anschlussleistung:
2300 W
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
12fach
Stecker-Typ:
Kaltgerätestecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1386
€ 8,50*
ab € 22,7823*
€ 29,9523*
8 Tage
1388
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 30,84*
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 32,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,87*
€ 32,79*
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.