| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976365265 Herst.-Nr.: 11281180-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 11-281-18" Narrow SLEEVES Nahtloser Intercept-Armschützer PE schwarz mit Daumenloch, Länge: 457 mm enge Passform HyFlex®-Reihe konstruiert, latexfrei, silikonfrei.Norm: EN 388Schutzklasse: Kat. IIFarbe: Schwarz-weißMaterial: PELänge: ca. 406 mm (16")Anwendung: Handhabung von Glas, Metallblechen und PaneelenBeschaffenheit: Strickgewebe, Daumenloch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11281180-N | Werksnummer: | 2460420554 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Nahtloser Intercept-Armschützer PE schwa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, untersuchungshandschuhe ansell, armschützer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 6,58* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 6,60* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,18* | € 7,46* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,12* | € 8,35* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 7,07* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 373,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|