| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976369373 Herst.-Nr.: S2001AF-BLU EAN/GTIN: 04054596733015 |
| |
|
| | |
| 3M S2001AF-BLU-EU Solus2000 blau-graue Bügel, Scheibe PC, klar 2C-1.2 3M 1 FT beschlagfrei, kratzfest 7100208382 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille ist sportlich, stylische Schutzbrille mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform.Norm: EN 166 Rahmen: PC, blau-grau Sichtscheibe: PC, klar 2C-1.2 3M 1 FT beschlagfrei, kratzfest Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S2001AF-BLU | Werksnummer: | 1122714650 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | blau-graue Bügel, Scheibe PC, klar 2C-1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,95* | € 8,67* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,99* | € 9,47* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,27* | € 9,52* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,50* | € 9,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,83* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|