Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille Solus S2001AF-BLU Bügel blau/grau, Scheibe PC klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110000100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100208382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

3M Schutzbrille Solus S2001AF-BLU

3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, S2001AF-BLU ist eine sportlich, stylische Schutzbrille mit blau/grauen, winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Die klare Polycarbonatscheibe verfügt über eine Antibeschlag- und Antikratz Beschichtung für lange Lebensdauer und verbesserte Sicht. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Farbe:
Blau/Grau
Serie:
Solus™ 2000
Norm:
EN166:2001
Beschichtung:
AS/AF
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 3M 1 FT
Filter:
UV
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,67*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 9,47*
Lager 8685
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 9,52*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 9,78*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,83*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 190,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000370075
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.