| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-45337 Herst.-Nr.: 7100208382 EAN/GTIN: 4054596733015 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN 166:2001 - Sichtscheibe: Polycarbonat, klar, DX-Beschichtung - Rahmen/Bügel: blau/grau - Gewicht: 41 g - Schutz, Komfort und individuelle Einstellbarkeit - patentierte asphärische Scheiben für eine perfekte 180° Sicht - individuell einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung für einen optimalen Sitz. - gepolsterter Augenbrauenschutz für mehr Komfort und erhöhten Schutz vor mechanischen Einwirkungen - weiche Nasenauflagen in Universal-Passform - exzellente Kompatibilität mit den 3M PELTOR Kapselgehörschützern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5700 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,95* | € 8,67* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,99* | € 9,47* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,27* | € 9,52* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,50* | € 9,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,83* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 173,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|