Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976412567 Herst.-Nr.: 1319200010 EAN/GTIN: 4007123667611 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1319200010 Brobusta W 380 CEE 30m H07RN-F5G4.0 Brobusta CEE 2 FI Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44 (Kabeltrommel 30m mit Wagen, für den Baustelleneinsatz, mit FI-Schutz, Made in Germany)
Fahrbare Kabeltrommel auf besonders stabilem Stahlrohrgestell mit 30m RN-Kabel (H07RN-F 5G4,0) eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 Kabeltrommel mit CEE-Stecker (400V/32A 5-polig), 2 CEE-Steckdosen (400V, 32A 5-polig / 400V, 16A 5-polig) und 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen (230V, auf allen 3 Phasen verteilt) Kabeltrommel mit RN-Kabel ist für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 zugelassen Kabeltrommel für Baustelle mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz - außerdem mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA (1 Sicherheits-Automat 400V/16A, 1 Sicherheits-Automat 230V/16A) Lieferumfang: 1x Brobusta CEE 2 FI IP44 Baustellen-Kabeltrommel mit 30m Kabellänge - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1319200010 | Werksnummer: | 1319200010 | Länge netto mm: | 40,70 | Breite netto mm: | 50,30 | Höhe netto mm: | 54,30 | Gewicht netto Kg: | 24,250000 | Länge brutto mm: | 40,70 | Breite brutto mm: | 50,30 | Höhe brutto mm: | 54,30 | Gewicht brutto Kg: | 24,262000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kabeltrommel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 474,9369* | € 530,2969* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 490,25* | € 554,81* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 498,21* | € 558,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 502,59* | € 561,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,02* | € 616,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|