Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Brobusta CEE 2 FI IP44 5-fach mit Wagen 30m H07RN-F 5G4,0 schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Brobusta CEE 2 FI IP44 5-fach mit Wagen 30m H07RN-F 5G4,0 schwarz/orange
Kabeltrommel Brobusta CEE 2 FI IP44 5-fach mit Wagen 30m H07RN-F 5G4,0 schwarz/orange
Kabeltrommel Brobusta CEE 2 FI IP44 5-fach mit Wagen 30m H07RN-F 5G4,0 schwarz/orange
Kabeltrommel Brobusta CEE 2 FI IP44 5-fach mit Wagen 30m H07RN-F 5G4,0 schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1319200010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1319200010
EAN/GTIN:
     4007123667611
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
  • Fahrbare Kabeltrommel auf besonders stabilem Stahlrohrgestell mit 30m RN-Kabel (H07RN-F 5G4,0) eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44
  • Kabeltrommel mit CEE-Stecker (400V/32A 5-polig), 2 CEE-Steckdosen (400V, 32A 5-polig / 400V, 16A 5-polig) und 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen (230V, auf allen 3 Phasen verteilt)
  • Kabeltrommel mit RN-Kabel ist für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 zugelassen
  • Kabeltrommel für Baustelle mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz - außerdem mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA (1 Sicherheits-Automat 400V/16A, 1 Sicherheits-Automat 230V/16A)
  • Lieferumfang: 1x Brobusta CEE 2 FI IP44 Baustellen-Kabeltrommel mit 30m Kabellänge - in bester Qualität
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
5
Breite:
503 mm
Bruttogewicht:
24.25 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
543 mm
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 5G4,0
Kabellänge:
30 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Tiefe:
407 mm
Trommeldurchmesser:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel außenbereich 30m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Baustellenkabel, Kabelbox, Stromkabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 426,337*
€ 481,697*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 490,25*
€ 554,81*
€ 4,90*
ab € 498,21*
€ 558,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 502,59*
€ 561,11*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 526,02*
€ 616,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,04*
€ 662,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,08*
€ 635,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,59*
€ 598,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.