Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4158923 Herst.-Nr.: 1319200010 EAN/GTIN: 4007123667611 |
| | |
|
| | |
| Die Brobusta Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 30m Kabellänge von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig
- 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA
- 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A
- 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A
- Kabellänge: 30m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0
*Kabelfarbe: schwarz - Trommeldurchmesser: 380 mm
- Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen: | | Trommelmaterial: | Kunststoff | Steckdosen-Deckel: | Ja | Mit Überhitzungsschutz: | Ja | FI-Stecker: | Ja | Anzahl der CEE-Dosen: | 2 | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP 44 | Kabeltyp: | H07 RN-F 5G 4 | Hersteller: | Brennenstuhl | Gewicht: | 24250 | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Einsatzbereich: | Außen | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 30 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 474,9369* | € 530,2969* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,25* | € 554,81* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 498,21* | € 558,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 502,59* | € 561,11* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,02* | € 616,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|