Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1759511 Overall Disposable Coveralls weiß L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 1759511 Overall Disposable Coveralls weiß L
Uvex 1759511 Overall Disposable Coveralls weiß L
Uvex 1759511 Overall Disposable Coveralls weiß L
Artikel-Nr.:
     1955-39976545838
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1759511
EAN/GTIN:
     4031101889979
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
1759511 Overall uvex Disposable Coveralls weiß L Overall uvex 5/6 classic light Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert, ~55g/m² Extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit Hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite Innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels Optimale Passform für hohen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen Partikeldicht und begrenzt sprühdicht Antistatische Eigenschaften Schutz vor Infektionserregern Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6) EN 1149-5:2008 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1073-2:2002 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: S - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten! Overall uvex 5/6 classic light Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert, ~55g/m² Extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit Hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite Innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels Optimale Passform für hohen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen Partikeldicht und begrenzt sprühdicht Antistatische Eigenschaften Schutz vor Infektionserregern Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6) EN 1149-5:2008 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1073-2:2002 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: S - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten! Overall uvex 5/6 classic light Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert, ~55g/m² Extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit Hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite Innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels Optimale Passform für hohen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen Partikeldicht und begrenzt sprühdicht Antistatische Eigenschaften Schutz vor Infektionserregern Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6) EN 1149-5:2008 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1073-2:2002 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: S - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
1759511
Werksnummer:
1759511
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
11
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 6,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,13*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 6,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 6,34*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.