Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg (NR) Overall weiß, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-1759511
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1759511
EAN/GTIN:
     4031101889979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall uvex 5/6 classic light
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6
Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595
Farbe: weiß
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie
laminiert, ~55g/m²
- Extrem leichtes und atmungsaktives
Material garantiert eine ausgezeichnete
Kombination aus Komfort und Sicherheit
- Hautfreundliches Vlies-Material auf der
Innenseite
- Innenliegende Overlock-Nähte für ein
hohes Schutzniveau gegen Partikel
und Flüssigkeitsspritzer
- Mittelfingerschlaufen verhindern das
Hochrutschen des Ärmels
- Optimale Passform für hohen
Tragekomfort
- Sichere und angenehme Abschlüsse
dank Gummizügen an Kapuze, Armen
und Beinen
- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern
- Frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen
Chemikalienschutz/PSA Kategorie III
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)
EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
EN 1149-5:2008
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: S - XXXL
Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Overall uvex 5/6 classic light
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6
Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595
Farbe: weiß
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie
laminiert, ~55g/m²
- Extrem leichtes und atmungsaktives
Material garantiert eine ausgezeichnete
Kombination aus Komfort und Sicherheit
- Hautfreundliches Vlies-Material auf der
Innenseite
- Innenliegende Overlock-Nähte für ein
hohes Schutzniveau gegen Partikel
und Flüssigkeitsspritzer
- Mittelfingerschlaufen verhindern das
Hochrutschen des Ärmels
- Optimale Passform für hohen
Tragekomfort
- Sichere und angenehme Abschlüsse
dank Gummizügen an Kapuze, Armen
und Beinen
- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern
- Frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen
Chemikalienschutz/PSA Kategorie III
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)
EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
EN 1149-5:2008
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: S - XXXL
Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Overall uvex 5/6 classic light
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6
Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595
Farbe: weiß
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie
laminiert, ~55g/m²
- Extrem leichtes und atmungsaktives
Material garantiert eine ausgezeichnete
Kombination aus Komfort und Sicherheit
- Hautfreundliches Vlies-Material auf der
Innenseite
- Innenliegende Overlock-Nähte für ein
hohes Schutzniveau gegen Partikel
und Flüssigkeitsspritzer
- Mittelfingerschlaufen verhindern das
Hochrutschen des Ärmels
- Optimale Passform für hohen
Tragekomfort
- Sichere und angenehme Abschlüsse
dank Gummizügen an Kapuze, Armen
und Beinen
- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern
- Frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen
Chemikalienschutz/PSA Kategorie III
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)
EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
EN 1149-5:2008
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: S - XXXL
Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 6,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,13*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 6,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 6,34*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,76* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.