Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976576748 Herst.-Nr.: BT160400 EAN/GTIN: 4042146863077 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT160400 1/2" Mini-Druckluft-Schlagschrauber, 1.240 Nm BESCHREIBUNG extrem kompakt leistungsstark mit 1.240 Nm robust Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk ergonomisch geformter Handgriff Der extrem kompakte, robuste und leistungsstarke BRILLIANT TOOLS 1/2“ Mini-Druckluft-Schlagschrauber BT160400 unterstützt Sie sowohl beim Reifenwechsel als auch bei anderen Reparaturen. Durch seine maximal 1.240 Nm im Lösebereich sind festsitzende Schrauben oder Muttern, auch an engsten Stellen, kein Problem mehr. Trotz seiner geringen Größe ist er ein wahres Kraftpaket. Er reduziert, aufgrund seines Gewichtes von nur 1,2 kg, spürbar alle typischen Belastungen bei Schraubarbeiten im Bereich der Nacken-, Schulter-, Arm- und Rückenmuskulatur. Die hohe Leistung wird durch ein Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk erzeugt, welches durch die Lebensdauer-Fettschmierung absolut wartungsfrei ist. Bei regelmäßiger Schmierung des Luftwerks, durch das mitgelierte Öl, haben Sie lange Freude an Ihrem Schlagschrauber. Das Drehmoment zum Anzug der Schrauben oder Muttern ist in 3-Stufen einstellbar. Die Abluft wird durch den ergonomisch geformten, kälteisolierenden Handgriff nach unten abgeführt. Dieser ist gummiert und bietet einen rutschfesten Griff, der dazu noch vor Vibrationen schützt. Der 1/4" Kupplungsstecker ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, somit ist der Schlagschrauber direkt einsatzbereit. Technische Daten: Vierkantantrieb: 1/2" Max. Rechtslauf-Drehmoment:1 = 240 Nm 2 = 580 Nm 3 = 890 Nm Max. Löse-Drehmoment: 1.240 Nm Leerlaufdrehzahl: 9.000 Vibration: 10,25 m/s2 Schall-Leistungspegel: 108,9 dbA Schalldruckpegel: 115 dbA Empfohlenes Drehmoment: 415 Nm Luftverbrauch: 170 l/min Betriebsdruck: max. 6,3 bar Min. Schlauchdurchmesser: 10 mm Anschlussgewinde: 1/4“PT EIGENSCHAFTEN Aufnahme in Zoll: 1/2 Anschlussgewinde: 1/4"PT Betriebsdruck in bar: 6,3 min. Schlauchdurchmesser: 10 empfohlenes Drehmoment: 415 Gewicht [g]: 1260 Leerlaufdrehzahl in U/min: 9000 Luftverbrauch in l/min: 170 max. Löse-Drehmoment: 1240 Nm max. Rechtslauf-Drehmoment: 180 max. Rechtslauf-Drehmoment2: 470 max. Rechtslauf-Drehmoment3: 710 Schalldruckpegel (dbA): 115 Schallleistungspegel (dbA): 108.9 Vibrationsbeschleunigung: 10,25 Videolink Anwendung: Video Weitere Informationen: | | eClassID: | 21060201 | HerstellerNr: | BT160400 | Werksnummer: | BT160400 | Gewicht netto Kg: | 1,520000 | Gewicht brutto Kg: | 1,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Mini-Druckluft-Schlagschrauber, 1.2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 47,89* | € 62,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,68* | € 70,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,20* | € 71,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,37* | € 73,74* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,33* | € 75,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|