Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Mini-Druckluft-Schlagschrauber, 1.240 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT160400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT160400
EAN/GTIN:
     4042146863077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • extrem kompakt
  • leistungsstark mit 1.240 Nm
  • robust
  • Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk
  • ergonomisch geformter Handgriff

Der extrem kompakte, robuste und leistungsstarke BRILLIANT TOOLS 1/2“ Mini-Druckluft-Schlagschrauber BT160400 unterstützt Sie sowohl beim Reifenwechsel als auch bei  anderen Reparaturen. Durch seine maximal 1.240 Nm im Lösebereich sind festsitzende Schrauben oder Muttern, auch an engsten Stellen, kein Problem mehr. Trotz seiner geringen Größe ist er ein wahres Kraftpaket. Er reduziert, aufgrund seines Gewichtes von nur 1,2 kg, spürbar alle typischen Belastungen bei Schraubarbeiten im Bereich der Nacken-, Schulter-, Arm- und Rückenmuskulatur.  Die hohe Leistung wird durch ein Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk erzeugt, welches durch die Lebensdauer-Fettschmierung absolut wartungsfrei ist.  Bei regelmäßiger Schmierung des Luftwerks, durch das mitgelierte Öl, haben Sie lange Freude an Ihrem Schlagschrauber. Das Drehmoment zum Anzug der Schrauben oder Muttern ist in 3-Stufen einstellbar. Die Abluft wird durch den ergonomisch geformten, kälteisolierenden Handgriff nach unten abgeführt. Dieser ist gummiert und bietet einen rutschfesten Griff, der dazu noch vor Vibrationen schützt. Der 1/4" Kupplungsstecker ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, somit ist der Schlagschrauber direkt einsatzbereit.


Technische Daten:

Vierkantantrieb: 1/2"
Max. Rechtslauf-Drehmoment:1 = 180 Nm
2 = 470 Nm
3 = 710 Nm
Max. Löse-Drehmoment: 1.240 Nm
Leerlaufdrehzahl: 9.000
Vibration: 10,25 m/s2
Schall-Leistungspegel: 108,9 dbA
Schalldruckpegel: 115 dbA
Empfohlenes Drehmoment: 415 Nm
Luftverbrauch: 170 l/min
Betriebsdruck: max. 6,3 bar
Min. Schlauchdurchmesser: 10 mm
Anschlussgewinde: 1/4“PT

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Betriebsdruck in bar:
6,3
empfohlenes Drehmoment:
415
Gewicht [g]:
1260 g
Leerlaufdrehzahl in U/min:
9000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
170 l/min
max. Löse-Drehmoment:
1240 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment:
180
max. Rechtslauf-Drehmoment2:
470
max. Rechtslauf-Drehmoment3:
710
min. Schlauchdurchmesser:
10
Schalldruckpegel (dbA):
115 dbA
Schallleistungspegel (dbA):
108.9 dbA
Vibrationsbeschleunigung:
10,25 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/bf63KlMpl8g
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
402
€ 19,90*
ab € 49,48*
€ 64,43*
€ 4,90*
ab € 52,39*
€ 69,01*
€ 4,00*
ab € 53,99*
€ 69,24*
8 Tage
403
€ 5,99*
ab € 54,29*
€ 70,85*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,69*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.