Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT160400 Druckluft-Schlagschrauber Drehmoment (max.): 415 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X962152
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT160400
EAN/GTIN:
     4042146863077
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Features:
Drehmoment (max.): 415 Nm
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
170 l/min
Anschluss:
1/2" (12,5 mm)
Betriebsdruck (max.):
6.30 bar
Drehmoment (max.):
415 Nm
Produkt-Art:
Druckluft-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: Brilliant Tools, druckluftschrauber, pneumatik, pneumatikschrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
402
€ 19,90*
ab € 49,48*
€ 64,43*
€ 4,90*
ab € 52,39*
€ 69,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,99*
€ 69,24*
8 Tage
403
€ 5,99*
ab € 54,29*
€ 70,85*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,69*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.