Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT180000 4in1 Universal Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT180000 4in1 Universal Werkbank
Brilliant Tools BT180000 4in1 Universal Werkbank
Brilliant Tools BT180000 4in1 Universal Werkbank
Artikel-Nr.:
     1955-39976576767
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT180000
EAN/GTIN:
     4042146863695
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Brilliant Tools BT180000 4in1 Universal Werkbank BESCHREIBUNG einsetzbar als Werkbank / Arbeitstisch, Tritt-Hocker, Werkstatt-Rollbrett oder Transportroller höhenverstellbar mit wenigen Handgriffen Arbeitsplatte zum Wenden mit diversen Arbeitshilfen praktischer Tragegriff für einen bequemen Transport zusammengeklappt ist die Werkbank platzsparend zu verstauen TÜV Zertifiziert Verwendung als Werkbank / Arbeitstisch: Tragkraft (max.): 150 kg Abmessung: 117 x 52 x 79,5 cm (L x B x H) Auf der Arbeitsfläche aufgedruckte Längen- und Winkelmaße Bohrungen und Schlitze an der Seite zur komfortablen Ablage und Aufbewahrung von Werkzeugen, wie z.B. Zangen und Schraubendreher Zentriertes Loch in der Mitte des Winkelmessers für Bohrarbeiten Stabile Hammer- und Schneidfläche an der Seite der Arbeitsplatte Verwendung als Tritt-Hocker: Tragkraft (max.): 150 kg Abmessung: 107 x 52 x 55 cm (L x B x H) Geriffelter Kunststoffboden für einen sicheren Stand Geeignet als Podest, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen, z.B. bei Renovierungsarbeiten Verwendung als Transportroller: Tragkraft (max.): 120 kg Abmessung: 89 x 52 x 12,5 cm (L x B x H) Geriffelter Kunststoffboden für einen sicheren Halt der Ladung Seitlich integrierte Bohrungen zur Befestigung eines Karabinerhakens für ein Zugseil, wenn Sie schwere Objekte bewegen wollen 4 Rollen, davon zwei lenkbare und zwei feststehende Rollen Geeignet zur Beförderung von schweren und sperrigen Gegenständen Verwendung als Werkstatt-Rollbrett: Tragkraft (max.): 120 kg Abmessung: 89 x 52 x 12,5 cm (L x B x H) Geeignet für die Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten, die im Liegen ausgeführt werden Geeignet als rollende Werkstatt um Sachen abzulegen oder als Verlege-Roller (z.B. für Fliesen oder Laminat) Die BRILLIANT TOOLS 4in1 Universal Werkbank BT180000 ist universell einsetzbar. Durch ihre höhenverstellbaren Standfüße lässt sie sich blitzschnell von einem funktionellen Arbeitstisch zu einem stabilen Tritt-Hocker, einem Transportroller oder einem Rollbrett umbauen. Mittels der an den Seiten angebrachten Hebelverschlüssen kann parallel dazu die Plattform je nach Einsatz gewendet werden. Sollten Sie die Universal-Werkbank nicht mehr benötigen, verstauen Sie diese einfach platzsparend in der Werkstatt oder Garage.
Weitere Informationen:
eClassID:
21049090
HerstellerNr:
BT180000
Werksnummer:
BT180000
Gewicht netto Kg:
17,700000
Gewicht brutto Kg:
17,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
4in1 Universal Werkbank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,71*
€ 130,91*
4 Tage
780
€ 4,90*
ab € 103,42*
€ 131,83*
Lager 1955
781
€ 5,99*
ab € 102,69*
€ 134,83*
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 134,83*
€ 4,90*
ab € 105,25*
€ 135,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.