Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4in1 Universal Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT180000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT180000
EAN/GTIN:
     4042146863695
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • einsetzbar als Werkbank / Arbeitstisch, Tritt-Hocker, Werkstatt-Rollbrett oder Transportroller
  • höhenverstellbar mit wenigen Handgriffen
  • Arbeitsplatte zum Wenden mit diversen Arbeitshilfen
  • praktischer Tragegriff für einen bequemen Transport
  • zusammengeklappt ist die Werkbank platzsparend zu verstauen
  • TÜV Zertifiziert

Verwendung als Werkbank / Arbeitstisch:

  • Tragkraft (max.): 150 kg
  • Abmessung: 117 x 52 x 79,5 cm (L x B x H)
  • Auf der Arbeitsfläche aufgedruckte Längen- und Winkelmaße
  • Bohrungen und Schlitze an der Seite zur komfortablen Ablage und Aufbewahrung von Werkzeugen, wie z.B. Zangen und Schraubendreher
  • Zentriertes Loch in der Mitte des Winkelmessers für Bohrarbeiten
  • Stabile Hammer- und Schneidfläche an der Seite der Arbeitsplatte

Verwendung als Tritt-Hocker:

  • Tragkraft (max.): 150 kg
  • Abmessung: 107 x 52 x 55 cm (L x B x H)
  • Geriffelter Kunststoffboden für einen sicheren Stand
  • Geeignet als Podest, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen, z.B. bei Renovierungsarbeiten

Verwendung als Transportroller:

  • Tragkraft (max.): 120 kg
  • Abmessung: 89 x 52 x 12,5 cm (L x B x H)
  • Geriffelter Kunststoffboden für einen sicheren Halt der Ladung
  • Seitlich integrierte Bohrungen zur Befestigung eines Karabinerhakens für ein Zugseil, wenn Sie schwere Objekte bewegen wollen
  • 4 Rollen, davon zwei lenkbare und zwei feststehende Rollen
  • Geeignet zur Beförderung von schweren und sperrigen Gegenständen

Verwendung als Werkstatt-Rollbrett:

  • Tragkraft (max.): 120 kg
  • Abmessung: 89 x 52 x 12,5 cm (L x B x H)
  • Geeignet für die Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten, die im Liegen ausgeführt werden
  • Geeignet als rollende Werkstatt um Sachen abzulegen oder als Verlege-Roller (z.B. für Fliesen oder Laminat)

Die BRILLIANT TOOLS 4in1 Universal Werkbank BT180000 ist universell einsetzbar. Durch ihre höhenverstellbaren Standfüße lässt sie sich blitzschnell von einem funktionellen Arbeitstisch zu einem stabilen Tritt-Hocker, einem Transportroller oder einem Rollbrett umbauen. Mittels der an den Seiten angebrachten Hebelverschlüssen kann parallel dazu die Plattform je nach Einsatz gewendet werden. Sollten Sie die Universal-Werkbank nicht mehr benötigen, verstauen Sie diese einfach platzsparend in der Werkstatt oder Garage.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
17700 g
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/w2FKgTmKS7I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,71*
€ 130,91*
Lager 3D23T
780
€ 4,90*
ab € 103,42*
€ 131,83*
8 Tage
781
€ 5,99*
ab € 102,69*
€ 134,83*
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 134,83*
€ 4,90*
ab € 105,25*
€ 135,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.