| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589308 Herst.-Nr.: 25-0513B-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell CoreShield 25-0513B Gr. 8 Schnittschutz HPPE-Edelstahlfaser Nitril schwarz Strickstärke 13 Touchscreenfähig silikonfrei, verl.Stulpe Robuster Schnittschutzhandschuh mit innovativen Materialien, gutes Tastgefühl, guter Fingerbeweglichkeit, gute Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen. Touchscreenfähig, verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. CoreShield-Schutzhandschuhe sind nach dem OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert. Silikonfrei, atmungsaktiv, verlängerte Stulpe zum besseren Schutz des Handgelenks. Norm:EN 388Farbe:Schwarz-blauMaterial:HPPE-Edelstahlfaser, Nitril-Mikroschaum Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25-0513B-8 | Werksnummer: | 2120173480 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,81* | € 91,28* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 79,03* | € 92,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 75,65* | € 98,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,51* | € 99,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,981* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|