Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976671712 Herst.-Nr.: 1509900015 EAN/GTIN: 4007123679348 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1509900015 Starter Set Camping - inkl. Safe-Box Das Camping Stromversorgung-Set für den Campingplatz - bestehend aus einer 1,5m Adapter-Leitung, einem 3m CEE-Verlängerungskabel (jeweils H07RN-F 3G2,5) und einer Sicherheitsbox für Stecker Camping-Adapterkabel, CEE-Adapter mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung, 1,5m Kabel (H07RN-F 3G2,5) in orange, eignet sich bestens für den robusten und ständigen Einsatz im Außenbereich CEE Camping-Verlängerungskabel 230V mit 3m Kabel (H07RN-F 3G2,5) in orange mit Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, eignet sich für den robusten und ständigen Einsatz im Außenbereich Safe-Box BIG IP44, Schutzkapsel für Kabel im Außenbereich als idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, sowie vor Nässe, Verschmutzung und Beschädigung Das 3-teilige Outdoor Camping Stromverteilung-Set ist ideal für die Stromversorgung auf dem Campingplatz geeignet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1509900015 | Werksnummer: | 1509900015 | Länge netto mm: | 28,50 | Breite netto mm: | 26,00 | Höhe netto mm: | 10,50 | Gewicht netto Kg: | 1,550000 | Länge brutto mm: | 28,50 | Breite brutto mm: | 28,50 | Höhe brutto mm: | 26,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,0249* | € 43,9949* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,93* | € 45,26* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 35,69* | € 46,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,16* | € 47,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,01* | € 47,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|