Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1509900015 Herst.-Nr.: 1509900015 EAN/GTIN: 4007123679348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Adapter-Set eignet sich ideal für die Energie- und Stromversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz. Die CEE Adapterleitung und das CEE-Verlängerungskabel sind „Made in Germany“ und eignen sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel (H07RN-F 3G2,5) bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich. Die Sicherheitsbox für Stecker, dient als idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, sowie vor Nässe, Verschmutzung und Beschädigung, insbesondere auch für große Steckerverbindungen. Das Adapter-Set für Camping/Caravan ist somit das ideale Camping-Zubehör für jeden Camping-Urlaub und besteht aus: - 1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3m H07RN-F 3G2,5 in Orange
- 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker (L/N-Polung nicht definiert) und CEE-Kupplung 1,5m H07RN-F 3G2,5 in Orange
- 1x Safe-Box BIG IP44 in Gelb
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Kabelsafe, Steckerbox, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl cee adapter ip44, cee adapter, cee adapter ip44, wohnwagen stromversorgung, camping stromversorgung, campingkabel, adapterkabel wohnwagen, adapterkabel camping, adapterkabel wohnmobil, cee kupplung camping, camping adapter, camping verlängerungskabel, caravan adapter, caravan verlängerungskabel, cee verlängerungskabel, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 956 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 34,0549* | € 44,1549* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 34,00* | € 45,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 35,38* | € 47,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 36,12* | € 47,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 37,34* | € 48,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 956 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 956 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 956 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|