Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X515532 Herst.-Nr.: 1509900015 EAN/GTIN: 4007123679348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Adapter-Set eignet sich ideal für die Energie- und Stromversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz. Die CEE Adapterleitung und das CEE-Verlängerungskabel sind „Made in Germany“ und eignen sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel (H07RN-F 3G2,5) bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich. Die Sicherheitsbox für Stecker, dient als idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, sowie vor Nässe, Verschmutzung und Beschädigung, insbesondere auch für große Steckerverbindungen. Features: 1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3m 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung 1,5m 1x Safe-Box BIG IP44 in gelb Lieferumfang: Starter Set Camping Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 105 mm | Länge: | 285 mm | Breite: | 260 mm | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP44 | Adern: | 3 | Kabel-Typ: | H07RN-F 3G 2,5 mm² | Polzahl: | 3polig | Herstellerfarbe: | Orange | Anschluss A: | CEE-Stecker + Schutzkontakt-Stecker | Anschluss B: | CEE-Winkelkupplung + CEE-Kupplung | Produkt-Art: | CEE Zubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Kabelsafe, Steckerbox, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl cee adapter ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Brennenstuhl, Starter Set Camping, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 34,0549* | € 44,1549* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 34,00* | € 45,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 35,38* | € 47,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 36,12* | € 47,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 37,34* | € 48,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|