Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Starter Set Camping


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Starter Set Camping
Brennenstuhl Starter Set Camping
Brennenstuhl Starter Set Camping
Brennenstuhl Starter Set Camping
Brennenstuhl Starter Set Camping
Artikel-Nr.:
     5417B-p5350548
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1509900015
EAN/GTIN:
     4007123679348
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung

Das Camping-Starter-Set von brennenstuhl eignet sich ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz. Das perfekt geeignete Starter-Set für Camping/Caravan überzeugt durch folgende Eigenschaften und folgendem Inhalt:

  • 1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3m H07RN-F 3G2,5 in orange
  • 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung 1,5m H07RN-F 3G2,5 in orange
  • 1x Safe-Box BIG IP44 in gelb
  • sehr robustes und ölbeständiges orangene RN-Kabel (H07RN-F 3G2,5)
  • Adapterkabel und CEE-Verlängerungskabel Made in Germany
  • Schutzbox ideal für besonders große Steckverbindungen
Weitere Informationen:
Höhe:
105
Breite:
260
Gewicht:
1550
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
IP Schutzart:
IP 44
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 2,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Kabellänge:
3 m
Spannung:
230 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 34,0549*
€ 44,1549*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,00*
€ 45,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,38*
€ 47,20*
€ 4,00*
ab € 36,12*
€ 47,20*
€ 5,95*
ab € 37,34*
€ 48,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.