Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA VITAL 115 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA VITAL 115 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 7
MAPA VITAL 115 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 7
MAPA VITAL 115 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 7
Artikel-Nr.:
     1955-39976681362
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     810115-7
EAN/GTIN:
     3245421151277
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Schutzhandschuh aus Naturlatex - Präzisisonsfingerfertigkeit in nicht-aggressivem Umfeld

Spezifische Vorteile:

• Schutz vor Flüssigkeiten
• hohe Fingerfertigkeit durch flexiblen Naturlatex
• zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters
• gute Beständigkeit
• Länge 31 cm
• Stärke 0,35 mm
• CE CAT 3

Geprüfte Chemikalien: KPT

Branchen:

• mechanische Industrie
• Lebensmittelindustrie
• kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste)

Anwendungen:

• Montage öl- und fettfreier Kleinteile
• gängige Reinigungsarbeiten
• Umgang mit Haushaltsreinigern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
810115-7
Werksnummer:
810115-7
Ursprungsland:
Malaysia
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,93*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,94*
2 Tage
377
1
€ 2,90*
ab € 0,57*
€ 0,99*
1
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.