Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA VITAL 186 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA VITAL 186 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 10
MAPA VITAL 186 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 10
MAPA VITAL 186 • NaturLatex • gerade Manschette • Handflächemit Profil • 10
Artikel-Nr.:
     1955-39976681371
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     810186-10
EAN/GTIN:
     3384121860109
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schutzhandschuh aus Naturlatex - Präzision und Fingerfertigkeit in nicht-agressiven Umgebungen

Spezifische Vorteile:

• Schutz vor Flüssigkeiten
• hohe Fingerfertigkeit durch flexiblen Naturlatex
• zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters
• gute Beständigkeit
• Länge 30 cm
• Stärke 0,35 mm
• CE CAT 3

Geprüfte Chemikalien: KPT

Branchen:

• mechanische Industrie
• kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste)

Anwendungen:

• Montage öl- und fettfreier Kleinteile
• Umgang mit Haushaltsreinigern
Weitere Informationen:
Werksnummer:
810186-10
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe latex gr. 10, gummi handschuh, gummihandschuh grün
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 0,91*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,95*
1
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.