Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Bosch 06019H530A GSB 18V-55 (2x4.0;18V-20;82AC;LC)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682029
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H530A
EAN/GTIN:
4059952603568
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch 06019H530A GSB 18V-55 (2x4.0;18V-20;82AC;LC)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019H530A
Werksnummer:
06019H530A
Länge netto mm:
438,00
Breite netto mm:
391,00
Höhe netto mm:
147,00
Gewicht netto Kg:
3,069000
Gewicht brutto Kg:
5,800000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
akku-bohrschrauber bosch 18v 4ah
,
2 gang bohrmaschine
,
2-gang-bohrmaschine bosch
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 232,65*
€ 269,60*
Lager 820
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 236,72*
€ 269,83*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 251,60*
€ 286,81*
Lager 4310
1 Tag
20
€ 14,50*
ab € 254,49*
€ 290,29*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 282,59*
€ 328,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
13-tlg., Expert SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set
Bosch
2608900336
ab € 25,19*
Sonstiges
31-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Bosch
2608522366
ab € 22,23*
Sonstiges
35-tlg. Impact Control HSS-Bohrer- und Schrauberbit-Set
Bosch
2608577148
ab € 27,84*
Sonstiges
36-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Bosch
2608522365
ab € 27,74*
Sonstiges
7-tlg. Holzspiralbohrer-Set, Robust Line, Sechskantschaft, 2–8 mm
Bosch
2607019923
ab € 12,90*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20, 30 Zähne
Bosch
2608837746
ab € 18,80*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 136 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608837668
ab € 14,49*
Sonstiges
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 49,14*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer-Set, 4/5/6/8/10 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900597
ab € 32,98*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,14*
Sonstiges
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 22 x 152 mm. Für Bohrmaschinen
Bosch
2608900320
ab € 2,31*
Sonstiges
Holzschlangenbohrer, Sechskant 25 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608597635
ab € 11,02*
Sonstiges
HSS PointTeQ Sechskantbohrer-Set, 9-tlg., 2–8 mm
Bosch
2607002826
ab € 8,96*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 27,48*
Sonstiges
Ladegerät GAL 18V-40
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen