Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Säbelsäge
>
Akku-Säbelsäge
>
Artikel
Bosch 06033B2402 AdvancedRecip 18 BT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682090
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B2402
EAN/GTIN:
4059952570143
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Bosch 06033B2402 AdvancedRecip 18 BT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06033B2402
Werksnummer:
06033B2402
Länge netto mm:
438,00
Breite netto mm:
197,00
Höhe netto mm:
102,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkutigersäge
,
bosch akku-säbelsäge gsa 18 v
,
akku fuchsschwanz
,
akku-fuchsschwanz bosch
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 77,02*
€ 93,51*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 79,53*
€ 96,27*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,90*
€ 99,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,37*
€ 99,30*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,36*
€ 108,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
20-tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal
Bosch
2607010902
ab € 25,36*
Sonstiges
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017164
ab € 16,03*
Sonstiges
5-tlg. CYL-5 Betonbohrer-Set, Robust Line, 4–8 mm
Bosch
2608588165
ab € 9,62*
Sonstiges
7-tlg. Holzbohrer-Set, 3–10 mm
Bosch
2607017034
ab € 4,06*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,24*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,97*
Sonstiges
Akku-Säge AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Technologie
Bosch
06033D5100
ab € 108,10*
Sonstiges
Akku-Säge AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Technologie, 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku
Bosch
06033D5101
ab € 139,21*
Sonstiges
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65
Bosch
06033D5200
ab € 86,79*
Sonstiges
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65, Ladegerät AL 18V-20
Bosch
06033D5202
ab € 118,45*
Sonstiges
EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer, 6 x 60 x 100 mm
Bosch
2608900611
ab € 2,31*
Sonstiges
EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC Säbelsägeblatt, 10 Stück
Bosch
2608900370
ab € 107,88*
Sonstiges
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 6 x 80 mm
Bosch
2608587161
ab € 3,10*
Sonstiges
HSS-Spiralbohrer-Set PointTeQ, 19-tlg., ProBox, 1–10 mm
Bosch
2608577351
ab € 9,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen