Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerrohr
>
Artikel
Bosch 0611919000 Bohrhammer GBH 18V-28 DC, solo Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682173
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611919000
EAN/GTIN:
4059952559414
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch 0611919000 Bohrhammer GBH 18V-28 DC, solo Karton
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0611919000
Werksnummer:
0611919000
Länge netto mm:
475,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
109,00
Gewicht netto Kg:
2,997000
Gewicht brutto Kg:
3,775000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Staubsaugerrohr
,
akku-bohrhammer bosch gbh 18v li-ion
,
staubsaugerrohr
,
staubsaugerrohr bosch
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 242,58*
€ 273,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 240,97*
€ 275,34*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 243,44*
€ 276,36*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 281,96*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 289,20*
€ 336,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,73*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901193
ab € 10,25*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
Bosch
2608900658
ab € 21,10*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,21*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 10 x 200 x 265 mm
Bosch
2608900099
ab € 5,98*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm
Bosch
2608900088
ab € 3,44*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg
Bosch
2608900197
ab € 15,65*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/8/10/12 mm, 7-tlg
Bosch
2608900195
ab € 25,51*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 6/6/8/8/10 mm, 5-tlg
Bosch
2608900198
ab € 17,32*
Sonstiges
PRO Ceramic X-Lock Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm, 22,23 mm
Bosch
2608615132
ab € 16,59*
Sonstiges
PRO Multi Material X-Lock Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm, 22,23 mm
Bosch
2608615166
ab € 8,07*
Sonstiges
PRO SDS plus-5 Core Cutter-Set, 68 x 54 x 72 mm
Bosch
2608550064
ab € 52,94*
Sonstiges
PRO SDS plus-5C Meißel-Set, Spitzmeißel 250, Fliesenmeißel, Spatmeißel, 3-tlg
Bosch
2607019159
ab € 23,70*
Sonstiges
PRO Stainless Steel and Metal X-Lock Trennscheibe, 125 x 1 x 22,23 mm
Bosch
2608619262
ab € 0,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen