Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
Bosch 2608900017 Tauchsägebl Metal AIZ32AIT 25St EXPERT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682437
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900017
EAN/GTIN:
4059952530697
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Bosch 2608900017 Tauchsägebl Metal AIZ32AIT 25St EXPERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608900017
Werksnummer:
2608900017
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
78,00
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
tauchsägeblatt 32mm
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 11,44*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 11,63*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 11,70*
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,08*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 378,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28
Bosch
06018B5001
ab € 91,41*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, L-BOXX
Bosch
06018B5002
ab € 106,39*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06018B5006
ab € 228,18*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 30-28, im Karton
Bosch
0601237001
ab € 105,35*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601237000
ab € 199,43*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 40-30, im Karton
Bosch
0601231000
ab € 137,57*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 40-30, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601231001
ab € 235,25*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, im Karton
Bosch
0601231100
ab € 187,66*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601231101
ab € 346,38*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch
0603102000
ab € 70,98*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE Set
Bosch
0603102001
ab € 99,04*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES
Bosch
0603102100
ab € 108,08*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch
0603102200
ab € 135,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen