Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683459 Herst.-Nr.: 2608901470 EAN/GTIN: 4059952589190 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608901470 SCM Lamellenscheibe grob 115mm N475 EXP Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608901470 | Werksnummer: | 2608901470 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,079000 | Gewicht brutto Kg: | 0,079000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,46* | € 4,51* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,63* | € 4,73* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,47* | € 4,78* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,75* | € 4,86* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,57* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|