Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976712108 Herst.-Nr.: 1173700004 EAN/GTIN: 4007123681389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl 1173700004 Brennenstuhl Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA (60W, 7700lm, IP54) ohne Akku Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA (7700lm, IP54, ausziehbar bis 140cm, kompatibel mit 18V Akkus 7 verschiedener Hersteller, ohne Akku, Engineered in Germany) Akku LED Arbeitsleuchte mit ausziehbarem Teleskop und neigbarem Strahlerkopf kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und Milwaukee LED Stativ-Baustrahler mit brennenstuhl® Multi Battery 18V System ermöglicht es, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen - eine technologische Innovation im Bereich der Arbeitsbeleuchtung Die Akku Arbeitsleuchte ist flexibel einstellbar dank stabilem Stand mittels Dreifußes und höhenverstellbarem Teleskop (bis zu 1,40 m ausziehbar) - der neig- und drehbare Strahlerkopf sorgt für perfektes Flächenlicht Kompakt und vollständig zusammenklappbare Stativleuchte inklusive praktischer Transporttasche mit Trageschlaufe lässt sich im Handumdrehen schnell aufbauen - eine perfekte Lichtquelle für verschiedenste Einsatzbereiche Robuster Multi Battery LED Arbeitsstrahler mit abnehmbarer Akku-Schutzhaube inkl. 6 Schnittstellen-Adapter (alle inklusive) für genannte Powertool-Hersteller (Lieferung ohne Akku) - passenden Akku einstecken und loslegen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | 1173700004 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LED Strahler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 134,5514* | € 160,9714* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 133,93* | € 165,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 139,56* | € 168,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 148,20* | € 176,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 155,66* | € 186,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|