Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5466943 Herst.-Nr.: 1173700004 EAN/GTIN: 4007123681389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der leuchtstarke und extrem robuste Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA von Brennenstuhl eignet sich ideal für den anspruchsvollen und robusten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch die Schutzart IP54 ist die höhenverstellbare Arbeitsleuchte mit neigbarem Strahlerkopf bestens vor Staub und Spritzwasser geschützt. Dank dem Multi Battery 18V System ist es möglich, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen - und das im High Performance Bereich. Der leistungsstarke Arbeitsstrahler sorgt für noch mehr Effizienz durch Kompatibilität zu zehn 18V Akku-Systemen der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also für welches Akku-System sich der Profi entschieden hat, das Brennenstuhl Multi Battery 18V System ermöglicht eine volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der robuste Baustrahler mit innovativer Schnittstellen-Technologie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth
- Mit Ein/Aus Schalter, über welchen man zudem die 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25% Licht) steuert
- Kompakt, leicht zu transportieren
- Flexible Nutzung: Stehend, teleskopierbare Flächenleuchte individuell einstellbar
- Mit Akku- und Schaltstufenanzeige
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 20 min/1Ah bei 100% Lichtleistung, ca. 27 min/1Ah bei 75% Lichtleistung, ca. 40 min/1Ah bei 50% Lichtleistung, ca. 80 min/1Ah bei 25% Lichtleistung - Lichtstrom: 7700lm
- Leistungsaufnahme: 60W
- Schutzart: IP54
- Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
- Farbtemperatur: 6500K
- Schlagfestigkeit: IK08
- BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- Akku LED Arbeitsleuchte mit neigbarem Strahlerkopf kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 10 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth
- Der Teleskopstrahler bietet bei einer Lichtleistung von 50% eine Leuchtdauer von ca. 2,7h/4Ah (ca. 1,3h/4Ah bei 100%) - die Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku (Lieferung ohne Akku) - die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung geschützt
- Die Akku Arbeitsleuchte ist flexibel einstellbar dank stabilem Stand mittels Dreifußes und höhenverstellbarem Teleskop (bis zu 1,40m ausziehbar) - der neig- und drehbare Strahlerkopf sorgt für perfektes Flächenlicht
- Kompakt und vollständig zusammenklappbare Stativleuchte inklusive praktischer Transporttasche mit Trageschlaufe lässt sich im Handumdrehen schnell aufbauen - eine perfekte Lichtquelle für verschiedenste Einsatzbereiche
- LED Arbeitsstrahler inkl. 4 Schnittstellen-Adapter für die 5 Marken Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS und Milwaukee - Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich - Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Schutzart IP: | IP 54 | Stromversorgung: | Akku | Hersteller: | Brennenstuhl | Ausführung: | Strahler | Lumen: | 7700 lm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, Brennenstuhl, Multi, Battery, LED, Akku, Teleskop |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 134,5514* | € 160,9714* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 133,93* | € 165,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 139,56* | € 168,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 148,20* | € 176,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 155,66* | € 186,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|