Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-422785 Herst.-Nr.: 1173700004 EAN/GTIN: 4007123681389 |
| |
|
| | |
| Der leuchtstarke Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der zehn Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der robuste Stativ-Baustrahler eignet sich perfekt für den anspruchsvollen und den robusten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch die Schutzart IP54 ist die höhenverstellbare Arbeitsleuchte mit neigbarem Strahlerkopf bestens vor Staub und Spritzwasser geschützt. Der Arbeitsstrahler mit ausziehbarem Teleskop ist durch seine kompakte Bauweise vollständig zusammenklappbar und mit Hilfe der Transporttasche leicht zu transportieren. Auch das Aufbauen des Stativstrahlers ist im Handumdrehen erledigt. Durch den neig-und drehbaren Strahlerkopf ist für eine optimale Ausleuchtung in der Arbeitsumgebung gesorgt. Zudem überzeugt der Baustrahler durch folgende Eigenschaften. Weitere Informationen: | | weight: | 3.879 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.710 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, Taschenlampen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 134,5514* | € 160,9714* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 133,93* | € 165,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,56* | € 168,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,20* | € 176,83* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 155,66* | € 186,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|