Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976729195 Herst.-Nr.: 502004 EAN/GTIN: 4058205016292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEDLENSER 502004 iW5R Box kraftvoll • robust Der Profi fürs Grobe: Die robuste Arbeitsleuchte iW5R ist zuverlässig zur Stelle, wenn es mal eng wird. Und feucht. Und staubig. In Kellerschächten und Montagegruben krallt sich der kompakte Baustrahler mit Magnet, Standfuß und Haken in jede Ecke und flutet Ihre Baustelle bis zu sechs Stunden1 mit Arbeitslicht. Staub? Spritzwasser? Schläge? Dank nach IP54 verkapseltem Gehäuse kein Thema. Die iW5R: ein fast unzerstörbares Flutlicht für Macher, die sich auf Ihr Werkzeug verlassen wollen. Besonders edel und robust dank metallummanteltem Kunststoffgehäuse Chip-on-board-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung Wiederaufladbar mittels USB-Anschluss in nur 3,5 Stunden1 Flexible Befestigung mit Magnet, Haken und Standfuß Optimale Baustellen-Ausleuchtung durch Kippmechanismus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | 502004 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, handlampe led lenser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,20* | € 50,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 39,21* | € 50,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 39,29* | € 50,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 39,47* | € 51,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 41,33* | € 52,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|