Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iW5R Wiederaufladbares, kompaktes A rbeitslicht mit flexibler Befestigu 502004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3197754
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502004
EAN/GTIN:
     4058205016292
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Die wiederaufladbare und kompakte Arbeitsleuchte iW5R verfügt über eine flexible Halterung mit Magnet, Haken und Standfuß zur vielseitigen Befestigung und punktgenauen Ausleuchtung. Mittels des Kippmechanismus lässt sie sich stets im gewünschten Winkel ausrichten. Das Gehäuse ist dank der Aluminiumummantelung besonders robust. Die sogenannte Chip-on-board-Technologie sorgt für eine starke, gleichmäßige Lichtverteilung. Im Flood-Modus zur Flächenausleuchtung kann zwischen einer hohen Leuchtstufe mit 300 lm und einer niedrigen Leuchtstufe mit 125 lm (Leuchtdauer bis zu 6 Stunden) gewählt werden. Im fokussiertem Spot-Licht im Lampenkopf erreicht die Leuchte eine Leuchtstärke von 300 lm (Leuchtdauer bis zu 2,5 Stunden). Der integrierte Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 2200mAh) lässt sich mit dem zum Lieferumfang gehörenden USB-Kabel und -Netzteil innerhalb von 3,5 Stunden aufladen. Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54. Gewicht mit Akku: 168g. Maße: 159 x 39 x 35 mm. Ausführung: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: true, ANSI: sonstige, Länge: 159 mm, Werkstoff: Metall/Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP54, Mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Akku fest eingebaut, Gesamtgewicht: 168 g, Anzahl der Batterien: 1, Mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom: 125...300 lm, Lichtstrom einstellbar: Stufen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
502004
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,20*
€ 50,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,21*
€ 50,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,29*
€ 50,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,47*
€ 51,65*
Lager 6808
5
1
€ 4,99*
ab € 41,33*
€ 52,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.