Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte iW5R Black Box 125 + 300Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte iW5R Black Box 125 + 300Lumen
Arbeitsleuchte iW5R Black Box 125 + 300Lumen
Arbeitsleuchte iW5R Black Box 125 + 300Lumen
Arbeitsleuchte iW5R Black Box 125 + 300Lumen
Arbeitsleuchte iW5R Black Box 125 + 300Lumen
Arbeitsleuchte iW5R Black Box 125 + 300Lumen
Artikel-Nr.:
     4012-682677
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502004
EAN/GTIN:
     4058205016292
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ledlenser iW5R

Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, Hauptlicht mit Power-LED, Spotlicht mit COB-LED. Chip-on-board-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Beweglicher Standfuß, mit Magnet und Haken zur optimalen Befestigung . Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2200 mAh USB-Kabel und Netzteil.

Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
300 + 125 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
300 lm
Brenndauer bei Hauptlicht:
3 + 6 h
Brenndauer bei Punktlicht:
2,5 h
Abmessung:
39 x 35 x 159 mm
Gewicht:
168 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502004
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,20*
€ 50,39*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,21*
€ 50,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,29*
€ 50,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,47*
€ 51,65*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 41,33*
€ 52,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.