Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q755272 Herst.-Nr.: 502004 EAN/GTIN: 4058205016292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovative Arbeitsleuchte mit hoher Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen ist diese Leuchte ideal - eben für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampe haben Sie immer das optimale Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wieder aufladbar überzeugt diese Leuchte im täglichen Einsatz.
iW5R ist der Profi für Grobe! Mit dieser innovativen Leuchte haben Sie ein Flächen- und Spot-Licht mit 300 oder 125 Lumen zur Hand. Die Leuchte bietet zudem einen ausklappbaren Haken der bei vielen Einsätzen sehr Hilfreich sein kann. Geladen wird die Leuchte über ein Netzteil oder mit der USB-Ladefunktion. Mit der USB-Ladefunktion können Sie diese Leuchte auch unterwegs mittels USB-Lader im Fahrzeug oder über eine Powerbank laden. Features: Flood- und Spot-Licht mit 300 und 125 Lumen Integrierter Magnet Ausklappbarer Haken Lieferumfang: iW5R · USB-Ladekabel · Netzteil · Akku · Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | Li-Ion | Arbeitsleuchten-Besonderheiten: | Magnetbefestigung + Punkt- oder Stablicht + Ladeanzeige | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | LEDs: | 2 | Stromversorgung: | akkubetrieben | Lichtstrom: | 300 lm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung: | 5 V über USB + 100 - 240 V | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, handlampe led lenser, Ledlenser, iW5R, Arbeitslicht, Kundendienstleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,20* | € 50,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 39,21* | € 50,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 39,29* | € 50,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 39,47* | € 51,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 41,33* | € 52,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|