Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1910Y4-9 Entsorgungssack M Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Makita 1910Y4-9 Entsorgungssack M Zubehör
Makita 1910Y4-9 Entsorgungssack M Zubehör
Artikel-Nr.:
     1955-39976732523
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     1910Y4-9
EAN/GTIN:
     0088381792691
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Makita 1910Y4-9 Entsorgungssack M Zubehör
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1910Y4-9
Werksnummer:
1910Y4-9
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,812000
Länge brutto mm:
490,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
0,812000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,66*
€ 25,22*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 25,40*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,56*
€ 25,58*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,15*
€ 28,71*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,65*
€ 28,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.