Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976859172 Herst.-Nr.: 1172640078 EAN/GTIN: 4007123685349 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1172640078 Adapter Einhell Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1172640078 | Länge netto mm: | 6,90 | Breite netto mm: | 4,00 | Höhe netto mm: | 8,80 | Gewicht netto Kg: | 0,069000 | Länge brutto mm: | 6,90 | Breite brutto mm: | 6,90 | Höhe brutto mm: | 4,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,9013* | € 8,5613* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 8,81* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,18* | € 8,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,40* | € 9,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,50* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|