Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter sw Einhell Kst L69mm H88mm 1172640078


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-60793171
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640078
EAN/GTIN:
     4007123685349
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Adapter sw Einhell Kst L69mm H88mm 1172640078
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
88 mm
Länge:
69 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3018
€ 8,50*
ab € 5,9013*
€ 8,5413*
8 Tage
3022
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,79*
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,42*
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.