Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 7279303-43 Sicherheitshalbschuh, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, 72


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 7279303-43 Sicherheitshalbschuh, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, 72
ELTEN 7279303-43 Sicherheitshalbschuh, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, 72
Artikel-Nr.:
     1955-39976867731
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279303-43
EAN/GTIN:
     4030839359198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN 7279303-43 Sicherheitshalbschuh, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, 7279303-43 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Leder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Abriebfester Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
eClassID:
China
HerstellerNr:
7279303-43
Werksnummer:
7279303-43
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Leder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 77,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,42*
€ 77,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 82,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,30*
€ 84,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,84*
€ 86,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,10*
€ 102,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,03*
€ 89,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.