Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 7279303-43 Sicherheitshalbschuh, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, 72
ELTEN 7279303-43 Sicherheitshalbschuh, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, 72
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392171
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279303-43
EAN/GTIN:
     4030839359198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, 7279303-43, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Leder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Weiß
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
Abriebfester Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1124 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Leder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Norm:
EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 78,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,31*
€ 78,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 83,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,22*
€ 85,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,75*
€ 87,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,01*
€ 98,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,05*
€ 94,07
pro Paar
ab 4 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,04*
€ 84,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 12 Paar
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.