Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh DEAN RUBBER white Low Typ 3 Gr.43 weiß S2 HI HRO SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009363777
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72793030-43
EAN/GTIN:
     4030839359198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Leder
· Sohle: GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
· Spitzenschutz: Abriebfester Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser/Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 HI HRO SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 78,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,31*
€ 78,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 83,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,22*
€ 85,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,75*
€ 87,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,24*
€ 101,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,95*
€ 89,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.