| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747424 Herst.-Nr.: 7279303-43 EAN/GTIN: 4030839359198 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7279303/43, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Leder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1124 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s2 elten weiß, antistatik schuhe, antistatik-schuhe weiß, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,31* | € 78,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,31* | € 78,04* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,15* | € 83,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,22* | € 85,24* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,75* | € 87,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|