Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Artikel-Nr.:
     1955-4000500656
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628462
EAN/GTIN:
     3165140374354
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser
bündigfräser schaft 6mm
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm Der Bündigfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Bündigfräsen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Bestimmt für das bündige Fräsen von hervorstehenden Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und harten Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen. Er eignet sich für Handfräsen und tragbare Tischfräsen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Schaft mm: 6, Durchmesser (D) mm: 9,5, Arbeitslänge (L) mm: 12,7, Gesamtlänge (G) mm: 56
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608628462
Werksnummer:
2608628462
Gewicht netto Kg:
0,054000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
124
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,65*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 9,66*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 9,67*
1
€ 5,46*
ab € 7,11*
€ 9,78*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.