Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Steinbohrer-Satz
>
Artikel
Bosch 060117B401 Schlagbohrmaschine GSB 20-2, mit 7-teiligem Steinbohrer-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-4000500820
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060117B401
EAN/GTIN:
3165140969178
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Bosch 060117B401 Schlagbohrmaschine GSB 20-2, mit 7-teiligem Steinbohrer-Set Schlagbohrmaschine GSB 20-2, Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer. Diese Schlagbohrmaschine eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149); Zusatzhandgriff (2 605 025 190); Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); 7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079); L-CASE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060117B401
Werksnummer:
060117B401
Gewicht netto Kg:
2,880000
Gewicht brutto Kg:
2,880000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steinbohrer
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
Schlagbohrer-Satz
,
Steinbohrer-Satz
,
bosch elektro-schlagbohrmaschine
,
elektro schlagbohrer
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 140,18*
€ 168,06*
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 168,07*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,75*
€ 170,85*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,85*
€ 179,16*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,56*
€ 208,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1–10 mm
Bosch
2607019925
ab € 21,55*
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607010535
ab € 12,57*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607019926
ab € 17,37*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010538
ab € 10,11*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010539
ab € 52,68*
Zubehör
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607019578
ab € 17,18*
Zubehör
18-tlg. Toughbox-Metallbohrer-Set, HSS-Co, DIN 338, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607017047
ab € 31,37*
Zubehör
19-teiliges ProBox Set HSS-Co, DIN 338, 1–10 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587014
ab € 30,29*
Zubehör
19-tlg. HSS-G ProBox-Set, 135°, 1–10 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587013
ab € 14,95*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° im Kunststoffrohr, 1–10 mm
Bosch
2607018361
ab € 26,21*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° in Metallkassette, 1–10 mm
Bosch
2607018726
ab € 29,10*
Zubehör
19-tlg. ProBox -Set HSS-TiN, 1–10 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587015
ab € 35,83*
Zubehör
25-teiliges ProBox Set HSS-Co, DIN 338, 1–13 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587018
ab € 64,88*
Zubehör
25-tlg. HSS-G ProBox-Set, 135°, 1–13 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608587017
ab € 33,14*
Zubehör
25-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° in Metallkassette, 1–13 mm
Bosch
2607018727
ab € 70,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen