| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040115653 Herst.-Nr.: 1341-10 EAN/GTIN: 4041095013410 |
| |
|
| | |
| Nitril TOP grün
velourisiert geeignet für Lebensmittelkontakt Waffelmuster in der Innenhand Länge: 33 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1341-10 | Werksnummer: | 1341-10 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Groesse: | 10 | Material: | Nitril | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| |