| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056973 Herst.-Nr.: C-UCP205D1 EAN/GTIN: 4547359040470 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz C-UCP205D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | C-UCP205D1 | Werksnummer: | NTN C-UCP205D1 | Breite netto mm: | 34,00 | Gewicht netto Kg: | 1,140000 | Gewicht brutto Kg: | 1,140000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,52* | € 35,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,61* | € 35,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,54* | € 35,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,5096* | € 39,0196* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,37* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|