Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-UCP205D1 NTN Stehlagereinheit C-UCP, offene Kappe, Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-UCP205D1 NTN Stehlagereinheit C-UCP, offene Kappe, Grauguss
C-UCP205D1 NTN Stehlagereinheit C-UCP, offene Kappe, Grauguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00093134
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     C-UCP205D1
EAN/GTIN:
     4547359040470
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuse mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Lagereinsatz mit beidseitig verlängertem Innenring, mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle, mit offene Schutzkappen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52,00
Baureihe:
UCP200
Bezeichnung Gehäuse:
P205
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC205
Breite in mm:
34,00
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
38
Gehäusehöhe in mm:
70
Gehäuselänge in mm:
140
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
CN
Wellendurchmesser in mm:
25
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171511
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,60*
€ 35,34*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 35,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,66*
€ 35,48*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 27,2896*
€ 36,3496*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,36*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,3496*
€ 43,256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,5796*
€ 42,3397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,2496*
€ 39,567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,0196*
€ 38,1033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,5896*
€ 36,4016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,2896*
€ 32,4746
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.